曜日別特売

DL100形Φ175拡散50K白

DL100形Φ175拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
設置方式
浅型9H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
67(施工時85mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77929507XND1079WNKRY91
¥28,100
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77931476XNN1079WNKRS91
¥20,400
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77944609XND1079WNKLE90.8
¥23,000
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
77946910XND1079WNKLJ90.8
¥27,200
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
77955958XND1079WNKDD90.8
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする