Panasonic(パナソニック)
高演DL200形Φ150広角27K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77937417
XND2066SFKLJ9
0.8
約1%~100%
¥
44,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77939429
XND2066SFKDD9
0.8
約1%~100%
¥
51,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77941757
XNN2066SFKRS9
1
約5%~100%
¥
34,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください