曜日別特売

高演DL250形Φ150拡散40K銀

高演DL250形Φ150拡散40K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77928159XND2567SBKRY91
¥49,000
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77937259XNN2567SBKRS91
¥42,000
¥24,980
¥27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
77939307XND2567SBKDD90.8
¥57,100
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
77966720XND2567SBKLE90.8
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77969538XND2567SBKLJ90.8
¥49,800
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする