DL150形Φ100広角50K白

DL150形Φ100広角50K白 - Panasonic(パナソニック)DL150形Φ100広角50K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
ビーム角(度)
50
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923557XND1538WNKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.611.815度137.2
¥29,200
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
77929997XND1538WNKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.612.615度128.5
¥40,000
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77935168XND1536WNKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.611.830度132.6
¥36,100
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77944591XND1536WNKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.611.830度132.6
¥31,900
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
77949168XND1538WNKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.611.815度137.2
¥33,400
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
77960167XND1536WNKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.612.630度124.2
¥42,700
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77969091XND1536WNKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.812.930度121.3
¥36,300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする