DL100形Φ75拡散40K銀黒枠

DL100形Φ75拡散40K銀黒枠 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
遮光度
30度
LED色
白色
ビーム角(度)
80
光束(Lm)
920
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77928360XND1007BWZRY90.98.1113.5(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039112(施工時185mm以上必要)
29,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77932928XNN1007BWKRS90.98.1113.5(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039112(施工時185mm以上必要)
25,200
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
77944101XND1007BWZLJ90.77131.4(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034112(施工時130mm以上必要)
28,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77961400XND1007BWZLE90.77131.4(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034112(施工時130mm以上必要)
24,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする