曜日別特売

DL150形Φ75拡散30K白

DL150形Φ75拡散30K白 - Panasonic(パナソニック)DL150形Φ75拡散30K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
ビーム角(度)
80
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77929471XND1509WLZRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.812.915度118.9
¥33,600
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77938860XND1507WLZLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.711.830度122.4
¥36,100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77939831XND1507WLZRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.912.930度112
¥36,300
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
77942816XND1509WLZLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.611.815度130
¥29,200
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
77947217XND1507WLZDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.712.630度114.6
¥42,700
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77947610XND1509WLZDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.612.615度121.8
¥40,000
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77955371XND1509WLZLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.611.815度130
¥33,400
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
77966589XND1507WLZLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.711.830度122.4
¥31,900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする