曜日別特売

DL250形Φ125広角50K白

DL250形Φ125広角50K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ125広角50K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77938546XND2558WNKDD90.762(施工時90mm以上必要)
¥53,100
¥22,980
¥25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77951356XND2556WNKDD90.787(施工時90mm以上必要)
¥55,800
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77958907XND2556WNKLJ90.787
¥48,500
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77959020XND2556WNKLE90.787
¥44,400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77970071XNN2558WNKRS90.962(施工時105mm以上必要)
¥35,900
¥21,980
¥24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする