高演DL100形Φ75拡散50K白

高演DL100形Φ75拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
80
光束(Lm)
805
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77932876XNN1007WAKRS90.98.199.3(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039112(施工時185mm以上必要)
¥26,100
¥15,980
¥17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
77940077XND1007WAZLE90.77115(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034112(施工時130mm以上必要)
¥25,800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77940129XND1007WAZDD90.77.6105.9(100V時):0.082、(200V時):0.041、(242V時):0.035112(施工時150mm以上必要)
¥36,400
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
77945327XND1007WAZLJ90.77115(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034112(施工時130mm以上必要)
¥30,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77956965XND1007WAZRY90.98.199.3(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039112(施工時185mm以上必要)
¥30,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする