曜日別特売

DL200形Φ125拡散40K銀

DL200形Φ125拡散40K銀 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ125拡散40K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
ビーム角(度)
80
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77929970XND2059SWKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.71515度131.6
¥36,700
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77932955XND2057SWKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.71530度130.6
¥43,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77938537XND2057SWKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.71530度130.6
¥38,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77955197XND2059SWKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.715.915度124.2
¥47,900
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77956299XND2059SWKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.71515度131.6
¥40,900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77957096XND2057SWKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.915.930度123.2
¥42,800
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77963116XND2057SWKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.715.930度123.2
¥50,000
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77969276XND2059SWKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.915.915度124.2
¥40,700
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする