高演DL100形Φ75広角50K銀黒枠

高演DL100形Φ75広角50K銀黒枠 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
45
光束(Lm)
795
Ra
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
トランス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77929805XND1006BAZLE90.77113.5(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥25,800
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77944067XND1006BAZLJ90.77113.5(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥30,000
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77944496XNN1006BAKRS90.98.198.1(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039LED内蔵電源ユニット内蔵
¥26,100
¥15,980
¥17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
77961680XND1006BAZRY90.98.198.1(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥30,900
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
77964096XND1006BAZDD90.77.6104.6(100V時):0.082、(200V時):0.041、(242V時):0.035LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥36,400
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする