DL60形Φ175拡散50K白
- 仕様
- 天井面取付専用
- 材質
- 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 質量(kg)
- 0.7
- 色
- ホワイトつや消し仕上
- 型
- 天井埋込型
- タイプ
- 拡散タイプ
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 器具・セット
- セット品
- 色温度(K)
- 5000
- 遮光度
- 15度
- 設置方式
- 浅型9H
- 光束(Lm)
- 615
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- 配光角度(°)
- 80
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 直下近接限度(cm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 175
- 埋込高(mm)
- 67(施工時85mm以上必要)
- 調光の可否
- ×
- 調色の可否
- ×
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ










