※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL60形Φ175拡散50K白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
5.3
5.3
4.2
電圧(V)
100
100
100~242
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
77927651
品番
XND0679WNKLG1
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
116
入力電流(A)
(100V時):0.058
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
色
ホワイトつや消し仕上
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
遮光度
15度
設置方式
浅型9H
光束(Lm)
615
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光角度(°)
80
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
175
埋込高(mm)
67(施工時85mm以上必要)
調光の可否
×
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。