曜日別特売

DL100形Φ75拡散40K黒

DL100形Φ75拡散40K黒 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
遮光度
15度
LED色
白色
ビーム角(度)
80
光束(Lm)
950
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77931510XNN1009BWKRS9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)0.88.1117.2(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039
¥20,000
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77942597XND1009BWZDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)0.67.6125(100V時):0.082、(200V時):0.041、(242V時):0.035
¥32,400
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77950927XND1009BWZLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)0.67135.7(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034
¥21,800
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
77951241XND1009BWZRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)0.88.1117.2(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039
¥26,900
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
77955477XND1009BWZLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)0.67135.7(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034
¥26,000
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする