DL200形Φ100拡散27K白

DL200形Φ100拡散27K白 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ100拡散27K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77932289XND2037WYKRY90.880(施工時130mm以上必要)
¥42,800
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
77932639XND2037WYKDD90.680(施工時110mm以上必要)
¥50,000
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77934161XND2039WYKLE90.659(施工時100mm以上必要)
¥36,100
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77944110XNN2039WYKRS90.859(施工時130mm以上必要)
¥28,700
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77944268XND2037WYKLE90.680(施工時100mm以上必要)
¥38,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77958259XND2039WYKLJ90.659(施工時100mm以上必要)
¥40,300
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77961068XND2039WYKDD90.659(施工時110mm以上必要)
¥47,300
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする