曜日別特売

DL100形Φ100拡散30K銀

DL100形Φ100拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ100拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
ビーム角(度)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
ビーム角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77931108XND1037SLKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.6730度75
¥24,500
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
77931230XNN1037SLKRS9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.88.130度75
¥21,100
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77932910XND1039SLKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.6715度80
¥26,600
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
77934809XND1039SLKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.88.115度80
¥27,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77952318XND1037SLKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.6730度75
¥28,700
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
77953989XND1037SLKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.88.130度75
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77960578XND1039SLKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.67.615度80
¥33,000
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77962696XND1039SLKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.6715度80
¥22,400
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
77968777XND1037SLKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.67.630度75
¥35,100
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする