大阪ブラシ
デジタルタイマー
大きな文字で見やすいタイマー。クリップ付で服にも挟めます。
仕様
最大99分59秒
使用方法
マグネット・スタンド・クリップ
寸法(mm)
67×63×24
色
ホワイト
電源
単4×1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77971236
DT-001
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください