曜日別特売

DL250形Φ150広角30K銀

DL250形Φ150広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77924151XND2568SLKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
46,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77933305XNN2568SLKRS90.9浅型9H65
36,100
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77936595XND2568SLKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
42,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77938397XND2566SLKLJ90.8浅型10H95
48,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77950376XND2566SLKRY91浅型10H95
47,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77953481XNN2566SLKRS91浅型10H95
37,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77954987XND2568SLKRY90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)
45,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77964315XND2568SLKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
53,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77964909XND2566SLKLE90.8浅型10H95
44,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする