曜日別特売

高演DL200形Φ75広角27K銀黒枠

高演DL200形Φ75広角27K銀黒枠 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)1390トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77953237XND2006BFZLE90.71592.6(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067112(施工時130mm以上必要)
40,100
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
77956527XND2006BFZDD90.715.987.4(100V時):0.161、(200V時):0.08、(242V時):0.067112(施工時150mm以上必要)
51,300
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
77968348XND2006BFZRY90.915.987.4(100V時):0.16、(200V時):0.082、(242V時):0.069112(施工時185mm以上必要)
44,100
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする