DL250形Φ150広角27K銀

DL250形Φ150広角27K銀 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角27K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77935098XND2566SYKDD90.8浅型10H95
55,800
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
77941538XNN2566SYKRS91浅型10H95
37,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77941949XND2568SYKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
42,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77943647XNN2568SYKRS90.9浅型9H65
36,100
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77944338XND2566SYKRY91浅型10H95
47,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77948215XND2566SYKLJ90.8浅型10H95
48,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77960481XND2568SYKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
53,700
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77969048XND2568SYKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
46,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77970570XND2566SYKLE90.8浅型10H95
44,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする