Panasonic(パナソニック)
高演DL100形Φ150拡散30K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
埋込高(mm)
95
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77931291
XND1067WEKRY9
1
¥
30,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77949676
XND1067WEKLJ9
0.8
¥
30,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77954086
XND1067WEKLE9
0.8
¥
25,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77965548
XNN1067WEKRS9
1
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください