曜日別特売

高演DL200形Φ75広角40K銀

高演DL200形Φ75広角40K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45光束(Lm)1600トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923776XND2006SBZLJ90.715106.6(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067112(施工時130mm以上必要)
44,300
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
77927635XND2006SBZDD90.715.9100.6(100V時):0.161、(200V時):0.08、(242V時):0.067112(施工時150mm以上必要)
51,300
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
77932867XND2006SBZRY90.915.9100.6(100V時):0.16、(200V時):0.082、(242V時):0.069112(施工時185mm以上必要)
44,100
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77936148XND2006SBZLE90.715106.6(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067112(施工時130mm以上必要)
40,100
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする