曜日別特売

DL100形Φ125拡散30K白

DL100形Φ125拡散30K白 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ125拡散30K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77935211XND1059WLKDD90.762(施工時85mm以上必要)
32,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77936717XND1057WLKLE90.787
24,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77948188XND1059WLKLJ90.762(施工時85mm以上必要)
26,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
77949439XNN1057WLKRS90.987(施工時105mm以上必要)
21,100
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77951478XND1057WLKRY90.987(施工時105mm以上必要)
29,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77951487XND1059WLKRY90.962(施工時105mm以上必要)
26,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
77955319XND1057WLKDD90.787(施工時90mm以上必要)
35,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77956351XND1057WLKLJ90.787
28,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
77960009XNN1059WLKRS90.962(施工時105mm以上必要)
20,000
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする