曜日別特売

DL150形Φ100中角27K銀

DL150形Φ100中角27K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77924458XND1535SYKRY90.880(施工時130mm以上必要)
36,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77930846XNN1535SYKRS90.880(施工時130mm以上必要)
25,600
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
77936620XND1535SYKLJ90.680(施工時100mm以上必要)
36,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77950148XND1535SYKDD90.680(施工時110mm以上必要)
42,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77951627XND1535SYKLE90.680(施工時100mm以上必要)
31,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする