曜日別特売

高演DL250形Φ75広角30K銀

高演DL250形Φ75広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)1820トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77941450XND2506SEZRY90.919.792.3(100V時):0.199、(200V時):0.101、(242V時):0.086112(施工時185mm以上必要)
49,000
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
77943699XND2506SEZLE90.718.797.3(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082112(施工時130mm以上必要)
45,700
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
77948651XND2506SEZDD90.719.792.3(100V時):0.204、(200V時):0.103、(242V時):0.088112(施工時150mm以上必要)
57,100
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
77951320XND2506SEZLJ90.718.797.3(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082112(施工時130mm以上必要)
49,800
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする