曜日別特売

高演DL150形Φ100広角27K銀

高演DL150形Φ100広角27K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77932271XND1536SFKDD90.680(施工時110mm以上必要)
44,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77937785XND1536SFKLJ90.680(施工時100mm以上必要)
37,400
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
77944417XNN1536SFKRS90.880(施工時130mm以上必要)
30,600
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
77968856XND1536SFKLE90.680(施工時100mm以上必要)
33,200
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする