Panasonic(パナソニック)
高演DL100形Φ150拡散35K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77936550
XNN1067WCKRS9
1
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77937925
XND1067WCKDD9
0.8
¥
36,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77954305
XND1067WCKRY9
1
¥
30,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77958986
XND1067WCKLE9
0.8
¥
25,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください