Panasonic(パナソニック)
高演DL250形Φ150拡散50K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77935911
XND2567SAKLJ9
0.8
約1%~100%
¥
49,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77937521
XND2567SAKRY9
1
約5%~100%
¥
49,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77958609
XNN2567SAKRS9
1
約5%~100%
¥
42,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください