Panasonic(パナソニック)
DL100形Φ75拡散27K黒
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
遮光度
15度
LED色
電球色
ビーム角(度)
80
光束(Lm)
845
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
直下近接限度(cm)
30
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77925131
XND1009BYZDD9
0.6
7.6
111.1
(100V時):0.082、(200V時):0.041、(242V時):0.035
96(施工時150mm以上必要)
¥
32,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77943139
XND1009BYZRY9
0.8
8.1
104.3
(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039
96(施工時185mm以上必要)
¥
26,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77949685
XND1009BYZLE9
0.6
7
120.7
(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034
96(施工時130mm以上必要)
¥
21,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください