仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)108.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)455トランスLED内蔵,電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)内容量1組