高演DL100形Φ150拡散50K白

高演DL100形Φ150拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923801XND1067WAKLJ90.8
¥30,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77932885XND1067WAKLE90.8
¥25,800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77937067XNN1067WAKRS91
¥26,100
¥15,980
¥17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
77951250XND1067WAKRY91
¥30,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77954637XND1067WAKDD90.8
¥36,400
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする