替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド
ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを
ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン(着色汚れ)を除去。
自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。
- 仕様
- ブラシヘッド:W2 ホワイトプラス 3 本、交換時期をお知らせ:青色のブラシ毛が白くなったとき
- 色
- ホワイト
- サイズ
- レギュラー
- タイプ
- 毛の硬さ:ふつう
- 方式
- ブラシヘッド装着:はめ込み式
- 交換目安
- 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- 対応
- 使用できないモデル:Philips One、対応歯ブラシ:フィリップス ソニッケアー
- 機能
- ブラシヘッド認識機能:有
- 効果
- ステイン除去/ホワイトニング
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ


































