曜日別特売
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399

X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399
X6063/14 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー 77972399

替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77972399
品番
X6063/14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを
ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン(着色汚れ)を除去。
自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。

仕様
ブラシヘッド:W2 ホワイトプラス 3 本、交換時期をお知らせ:青色のブラシ毛が白くなったとき
色
ホワイト
サイズ
レギュラー
タイプ
毛の硬さ:ふつう
方式
ブラシヘッド装着:はめ込み式
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
対応
使用できないモデル:Philips One、対応歯ブラシ:フィリップス ソニッケアー
機能
ブラシヘッド認識機能:有
効果
ステイン除去/ホワイトニング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする