ニチバン
アルミテープ 951
水、錆に強く、耐久性に優れています
用途
一般建築用、配管保護用
自動車の板金補修用など
トラスコ品番
133-9304
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.091
粘着力(N/10mm)
5.52
引張強度(N/10mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(6巻×1巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77975637
951-50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください