曜日別特売

アルミテープ 951

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻×1巻)
注文コード
77975637
品番
951-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

水、錆に強く、耐久性に優れています

用途
一般建築用、配管保護用
自動車の板金補修用など
トラスコ品番
133-9304
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.091
粘着力(N/10mm)
5.52
引張強度(N/10mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする