ワイヤチェックゲージ

ワイヤチェックゲージ - ユニット

ワイヤロープの磨耗具合を計るゲージです。
不適格なワイヤロープを簡単に見分けることができます。

用途
工事現場等でのワイヤーロープ摩耗具合の計測に。
トラスコ品番
707-0784
材質
塩化ビニ―ル
厚さ(mm)
2
縦(mm)
63
横(mm)
92
表示内容
点検確認 1.断線はないか 2.摩耗していないか(7%) 3.キンクしていないか 4.形くずれ、腐食はないか
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78033920327-201
¥900
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする