クレーン標識

クレーン標識 - 日本緑十字社クレーン標識 - 日本緑十字社

天井に取り付けてクレーン作業を補助するスチール製方角表示板です。

用途
クレーン操作の補助に。
仕様
山型
トラスコ品番
734-1269
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
タイプ
天井取付用
縦(mm)
600
横(mm)
600
表示内容
東・西・南・北
取付穴径(mm)
4Φ×4ヵ所
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05805349083001
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする