ユニット
ワイヤチェックゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78033920
品番
327-201
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワイヤロープの磨耗具合を計るゲージです。
不適格なワイヤロープを簡単に見分けることができます。
用途
工事現場等でのワイヤーロープ摩耗具合の計測に。
トラスコ品番
707-0784
材質
塩化ビニ―ル
厚さ(mm)
2
縦(mm)
63
横(mm)
92
表示内容
点検確認 1.断線はないか 2.摩耗していないか(7%) 3.キンクしていないか 4.形くずれ、腐食はないか