曜日別特売

撮影用ホワイトボード

撮影用ホワイトボード - ユニット

工事用の撮影用黒板です。
ホワイトボード製なので水性ペンで書き消しできます。

用途
工事箇所の撮影用に。
付属品
水性ペン(黒)、消し具
トラスコ品番
105-6944
材質
ホーローホワイトボード
寸法(mm)
300×450
摘要
横型小サイズ、立てかけ式、水性ペン黒1本、消し具付
内容
工事件名・工事場所・施工者
縦(mm)
300
横(mm)
450
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77985105373-19A
¥11,000
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする