曜日別特売

撮影用ホワイトボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77985105
品番
373-19A
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

工事用の撮影用黒板です。
ホワイトボード製なので水性ペンで書き消しできます。

用途
工事箇所の撮影用に。
付属品
水性ペン(黒)、消し具
トラスコ品番
105-6944
材質
ホーローホワイトボード
寸法(mm)
300×450
摘要
横型小サイズ、立てかけ式、水性ペン黒1本、消し具付
内容
工事件名・工事場所・施工者
縦(mm)
300
横(mm)
450

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする