液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製
液体が垂れずにピタッと止まる、ステンレス製のボウル
卵焼きや合わせ調味料、下ごしらえにぴったり
液だれしにくい、特殊な2段階の注ぎ口
円型ではなく液体を注ぎ口に集中させ、液体が一気に出るのを防ぎスムーズになる、しずく型の底面
持ちやすさにこだわった緩やかなカーブの淵
穴があることで親指がフィットしてボウルをしっかり支え、引っ掛け収納にも対応
内側には、50ml単位で300mlまでの目盛り付き
外側はラップがぴたっと密着する、なめらかな光沢仕上げ
◇11cmタイプ:実用容量 300ml、満水容量 約450ml、内側に50ml単位で300mlまでの目盛り付き
◇15cmタイプ:実用容量 600ml、満水容量 約900ml、内側に100ml単位で600mlまでの目盛り付き
- 用途
- ボウルとして。料理に。18-8 ステンレス 重なる コンパクト 計量カップ 玉子 卵 たまご ドレッシング キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製
- 材質(本体)
- 18-8ステンレス
ボウル の新着商品
カテゴリ