OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249

OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249
OZ-165003S 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78039249

液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
容量(mL)
【11cmボウル】実用容量300、満水容量約450【15cmボウル】実用容量600、満水容量約900
注文コード
78039249
品番
OZ-165003S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

液体が垂れずにピタッと止まる、ステンレス製のボウル。卵焼きや合わせ調味料、下ごしらえにぴったり。液だれしにくい、特殊な2段階の注ぎ口。
円型ではなく液体を注ぎ口に集中させ、液体が一気に出るのを防ぎスムーズになる、しずく型の底面。持ちやすさにこだわった緩やかなカーブの淵。
穴があることで親指がフィットしてボウルをしっかり支え、引っ掛け収納にも対応。外側はラップがぴたっと密着する、なめらかな光沢仕上げ。
◇9cmタイプ:実用容量 200ml、満水容量 約280ml、内側に50ml単位で200mlまでの目盛り付き
◇11cmタイプ:実用容量 300ml、満水容量 約450ml、内側に50ml単位で300mlまでの目盛り付き
◇15cmタイプ:実用容量 600ml、満水容量 約900ml、内側に100ml単位で600mlまでの目盛り付き

用途
ボウルとして。料理に。18-8 ステンレス 重なる コンパクト 計量カップ 玉子 卵 たまご ドレッシング キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製
セット内容
11cm(300mL)ボウル×1、15cm(600mL)ボウル×1
容量(mL)
【11cmボウル】実用容量300、満水容量約450【15cmボウル】実用容量600、満水容量約900
質量(g)
【11cmボウル】140【15cmボウル】190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【11ボウル】14.5×11.5×7.4、【15ボウル】18.7×15.6×8.2
材質(本体)
18-8ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-09
用途: 卵の溶きほぐし、お出しの調合など。

さすが燕三条クォリティーです!
厚みも有り、しっかりしていて縁で卵の殻も割りやすいです。
卵焼きで卵を少しずつ流す時も全く垂れずにスッキリ切れます。
アルミではできないお酢の調合もステンレスなので安心してできます。メモリが付いているのでとても便利です。
表面はツルツルなのでドレッシングなど油分がついても簡単に洗い流せます。
他に似たようなボウルも有りますが、これ以上のものは無いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする