曜日別特売

スリーブToupH電極 9681S-10D

スリーブToupH電極 9681S-10D - 堀場アドバンスドテクノ

可動スリーブ構造の液絡部は、洗い流せるので高粘性試料の詰まりを防ぎ、安定した性能を維持できます。
防水構造です。
鉛フリーです。
9681-10D、9677-10D後継モデルです。

用途
粘性の高い試料・溶剤や非水溶媒を含有した試料(化粧品・塗料)に。
トラスコ品番
828-7381
セット内容
電極9681S-10D、取扱説明書
材質
ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム
外径(Φmm)
【接液部】12
測定範囲(pH)
0~14
電極長H(mm)
151
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
【電極先端から】26mm
リード線長さ(m)
1
内容量
1本
注意
※電極の内部液は高濃度の塩化カリウム(3.33 mol/L-KCl)を使用しています。
※電極のコネクタ部に水やサンプルが付いたり、汚れた手で触れたりしないようにしてください。
※比較電極の内部液には必ず3.33 mol/L-KCl 溶液(形式300)をご使用ください。
※0.1 mol/L 以上の濃度の酸やアルカリ下で連続して使用しないでください。
※フッ酸はガラスを侵すため、基本的にはフッ酸を含んだ溶液の測定は行わないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779767309681S-10D
¥54,500
¥49,980
¥54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする