曜日別特売

電気伝導率センサ

電気伝導率センサ - HORIBA(堀場製作所)
仕様
測定必要試料量:0.12mL以上
形式
4EC-33B
使用温湿度範囲
5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06131190S073-4EC
¥10,900
¥10,898
¥11,988(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする