ストリームライト
防爆型ヘッドライト USB Haz-Lo ヘッドランプ 米国防爆モデル イエロー
米国防爆認証を取得したUSB充電式散光集光2灯式ヘッドランプです
付属品
布ゴムヘッドストラップ、板ゴムヘルメットストラップ、USB充電用ACアダプター、強力マジックテープ
トラスコ品番
561-2417
材質
耐衝撃性ABS樹脂
幅(mm)
83
色
黄
高さ(mm)
45
奥行(mm)
44
保護等級
IP67
使用電池
3.7
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
13時間
内容量
1箱(6個×1個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78014609
134
¥
158,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください