ストリームライト
防爆型ヘッドライト USB Haz-Lo ヘッドランプ 米国防爆モデル イエロー
134
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個×1個)
注文コード
78014609
品番
134
参考基準価格(税別)
¥158,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
米国防爆認証を取得したUSB充電式散光集光2灯式ヘッドランプです
付属品
布ゴムヘッドストラップ、板ゴムヘルメットストラップ、USB充電用ACアダプター、強力マジックテープ
トラスコ品番
561-2417
材質
耐衝撃性ABS樹脂
幅(mm)
83
色
黄
高さ(mm)
45
奥行(mm)
44
保護等級
IP67
使用電池
3.7
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
13時間