MDR パレット搬送ブラシレスモータ 57Φ 標準仕様
必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
パレット搬送、重量物搬送に適したモータです。
ゼロ・プレッシャー・アキュームレーションドライバや、ネットワーク通信コントローラに対応します。
MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。
- 用途
- 物流センター搬送ライン・工場搬送ラインに。
- 内容量
- 1本
モータローラー の新着商品
カテゴリ