折りたたみコンテナ窓付
松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。
堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。
堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。
堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。
システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。
ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。
ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。
ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
- 付属品
- カード差し
- 材質
- 本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白
- 容量(L)
- 48
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 86
- 外寸法・高さ(mm)
- 320
- 外寸法・奥行(mm)
- 366
- 外寸法・間口(mm)
- 530
- 有効内寸法・間口(mm)
- 490
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 332
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 303
- 内容量
- 1箱(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ













![折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品] 折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05881527-261020-02.jpg)













