”ファイバードラムSタイプ”
半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準的なタイプです。
物流資材としてはもちろん、様々な加工を加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。
強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れています。
本体内側にAL(アルミラミネート)、PL(ポリエチレンラミネート)、AK(ALにクラフト紙を貼合したもの)などを内貼することによって、内袋を使用せずに直接製品への充填や、防水・防湿・ガスバリア性を必要とする製品への対応が可能となります(別注品対応)
UNマークの認証を取得できます。(別注品対応)
本体にスクリーン印刷が可能です。(別注品対応)
- 用途
- 主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
- トラスコ品番
- 114-6613
- 材質
- 紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙、補強リング:クロムフリー鋼板
- 色
- 茶
- 高さ(mm)
- 560
- 容量(L)
- 60
- 内高(mm)
- 520
- 内径(mm)
- 395
- 直径(mm)
- 409
- 外高(mm)
- 560
- 内容量
- 1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,480/税込¥3,828 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ





















