”ファイバードラムSタイプ”

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78035505
品番
S395-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準的なタイプです。
物流資材としてはもちろん、様々な加工を加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。
強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れています。
本体内側にAL(アルミラミネート)、PL(ポリエチレンラミネート)、AK(ALにクラフト紙を貼合したもの)などを内貼することによって、内袋を使用せずに直接製品への充填や、防水・防湿・ガスバリア性を必要とする製品への対応が可能となります(別注品対応)
UNマークの認証を取得できます。(別注品対応)
本体にスクリーン印刷が可能です。(別注品対応)

用途
主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
トラスコ品番
114-6613
材質
紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙、補強リング:クロムフリー鋼板
色
茶
高さ(mm)
560
容量(L)
60
内高(mm)
520
内径(mm)
395
直径(mm)
409
外高(mm)
560

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,480/税込¥3,828
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする