フィットノブ M12ねじタイプ

フィットノブ M12ねじタイプ - 三星社

ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。
キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。

用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
材質
ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
60
全長(mm)
24
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
24
内容量
1箱(30個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
色
キャップ色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78031847FIT-K-M12-B127-0917黒/青青
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78031960FIT-K-M12-BK127-0952黒/黒黒
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78032039FIT-K-M12-GN127-0929黒/緑緑
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78032145FIT-K-M12-O127-0925黒/オレンジオレンジ
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78032206FIT-K-M12-R127-1020黒/赤赤
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78032215FIT-K-M12-Y127-0943黒/黄黄
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする